Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Schürze mit Ärmlingen 4000,Modell 215,Kat.III,grün,Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-102314
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     GR40T-00215-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Chemikalien-Schürze
Ansell AlphaTec® Schürze mit Ärmlingen 4000,Modell 215,Kat.III,grün,Größe L

Ansell AlphaTec® Schürze mit Ärmlingen 4000, Modell 215, Kategorie III, Typ PB [3]-B, Typ PB [4]-B, Schutz vor Infektionserregern gemäß EN 14126 und EN 374, mit Klettverschluss am Hals, Bänderverschluss an der Taille, doppelte Ärmelüberwürfe mit textilenInnenbündchen, verschweißte und abgeklebte Nähte, Farbe: dunkelgrün, Material: mehrlagiges Barrierelaminat aus Vliesgewebe, Grammatur: ca. 103 g/qm, Größe: L
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 33,75*
€ 39,70*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 47,16*
€ 63,13*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
GR40T-00215-03
ab € 33,74*
Sonstiges
Ansell
GR40T-00215-05
ab € 33,91*
Sonstiges
Ansell
GR40T-00215-06
ab € 33,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.