Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLY HANSEN Regenjacke Stretch, gelb, Polyester, Größe 56/58 (XL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-10358
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     70180_310
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
HELLY HANSEN Regenjacke Stretch, gelb, Polyester, Größe 56/58 (XL)

HELLY HANSEN Regenjacke Stretch, gemäß EN 343 Klasse 3/1, mit reflektierenden Elementen, Frontreißverschluss, 100% wasserdicht, 2 Vordertaschen mit Abdeckung, verstaubare Kapuze mit Kordelzugregulierung im Kragen, verlängerter Rücken, Druckknöpfe an den Manschetten, Farbe: gelb, Material: PU-beschichtetes Polyester, Grammatur: ca. 170 g/qm, Größe: 56/58 (XL)
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Farbe Bekleidung:
Gelb
Material Bekleidung:
Polyester
Funktion Bekleidung:
Regenschutz
Norm:
EN 343
Gewicht:
< 800g
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb, regenjacke, Schutzausrüstungen, Wetterschutzjacken, Regenschutzjacken, Regenschutz-Jacken, Arbeitskleidung, Schutzkleidung, Sport-Regenjacke, Arbeitsjacke, Berufsbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helly Hansen
70180_310
ab € 34,28*
Sonstiges
Helly Hansen
70180_310
ab € 53,57*
Sonstiges
Helly Hansen
70180_310
ab € 53,30*
Sonstiges
Helly Hansen
70180_310
ab € 53,58*
Sonstiges
Helly Hansen
70180_310
ab € 53,54*
Sonstiges
Helly Hansen
70180_310
ab € 53,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.