Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Regenbekleidung
>
Wetterjacke
>
Artikel
HELLY HANSEN Regenjacke Stretch, gelb, Polyester, Größe 60/62 (XXL)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-10359
Hersteller:
Helly Hansen
Herst.-Nr.:
70180_310
EAN/GTIN:
k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
HELLY HANSEN Regenjacke Stretch, gelb, Polyester, Größe 60/62 (XXL)
HELLY HANSEN Regenjacke Stretch, gemäß EN 343 Klasse 3/1, mit reflektierenden Elementen, Frontreißverschluss, 100% wasserdicht, 2 Vordertaschen mit Abdeckung, verstaubare Kapuze mit Kordelzugregulierung im Kragen, verlängerter Rücken, Druckknöpfe an den Manschetten, Farbe: gelb, Material: PU-beschichtetes Polyester, Grammatur: ca. 170 g/qm, Größe: 60/62 (XXL)
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Farbe Bekleidung:
Gelb
Material Bekleidung:
Polyester
Funktion Bekleidung:
Regenschutz
Norm:
EN 343
Gewicht:
< 800g
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Bekleidung
>
Regenschutz
Weitere Suchbegriffe:
Wetterjacke
,
Wetterschutzjacke
,
Windbreaker
,
Windjacke
,
regenjacke gelb xxl
,
regenjacke gelb
,
regenjacke
,
Schutzausrüstungen
,
Wetterschutzjacken
,
Regenschutzjacken
,
Regenschutz-Jacken
,
Arbeitskleidung
,
Schutzkleidung
,
Sport-Regenjacke
,
Arbeitsjacke
,
Berufsbekleidung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HELLY HANSEN Regenjacke Stretch, gelb, Polyester, Größe 44/46 (S)
Helly Hansen
70180_310
ab € 34,47*
Sonstiges
HELLY HANSEN Regenjacke Stretch, gelb, Polyester, Größe 48/50 (M)
Helly Hansen
70180_310
ab € 53,46*
Sonstiges
HELLY HANSEN Regenjacke Stretch, gelb, Polyester, Größe 52/54 (L)
Helly Hansen
70180_310
ab € 53,56*
Sonstiges
HELLY HANSEN Regenjacke Stretch, gelb, Polyester, Größe 56/58 (XL)
Helly Hansen
70180_310
ab € 53,48*
Sonstiges
HELLY HANSEN Regenjacke Stretch, gelb, Polyester, Größe 64/66 (3XL)
Helly Hansen
70180_310
ab € 53,29*
Sonstiges
HELLY HANSEN Regenjacke Stretch, gelb, Polyester, Größe 70/72 (4XL)
Helly Hansen
70180_310
ab € 53,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen