| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114-1199 Herst.-Nr.: 815122 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherheits-Set Safety 2 , Kat.III, Metallkoffer mit Auffanggurt, Länge: 15m
Sicherheits-Set Safety 2 , Kategorie III, Metallkoffer mit Auffanggurt, mitlaufendesAuffanggerät mit Kernmantelseil (Länge: 15 m, Stärke: 11,9 mm) mit Bandfalldämpfer, Bandanschlagschlinge gemäß EN 795 (Länge: 2 m), Gewicht: ca. 7,8 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Auffanggurt, Auffanggurtsystem, Gurtband Auffanggurt, absturzsicherungs set, Auffangvorrichtungen, Auffanggurte, Auffangvorrichtung, Sicherheitsset, Sicherheitsschuhe, Absturzsicherungen, Sets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |