Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rofa Jacke, störlichtbogengeprüft, Kat.III, kornblau/hellgrau, Mischgewebe, Größe 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-124702
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     881198/290
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
rofa Jacke,störlichtbogengeprüft,Kat.III,kornblau/hellgrau,Mischgewebe,Größe 102

rofa Jacke, Kategorie III, gemäß EN 531 und EN 1149-3, Störlichtbogenprüfung ENV 50345 CECELEC Klasse II / RWE-Eurotest 10 KA/1 sec., mit Umlegekragen, verdeckte Knopfleiste, Vorderteil mit Teilungsnähten, 2 Brusttaschen mit Patte, 2 Einschubtaschen mit Patte, 2 Innentaschen, Rückenteil mit Bewegungsfalte und 25 mm breitem Reflexstreifen, Farbe: kornblau/hellgrau, Material: 78% Baumwolle, 20% PES, 2% antistatische Komponente, Grammatur: ca. 330 g/qm, doppellagig, lange Form, Größe: 102
Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, Körperschutz, Bekleidung, Schutzausrüstung, Hitzeschutzjacke, Hitzeschutzbekleidung, Langjacke, Berufsbekleidung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,36*
€ 133,43*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,93*
€ 134,06*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,62*
€ 151,12*
Lager 114
Frei Haus
ab € 144,07*
€ 177,92*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 159,84*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 158,89*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 165,78*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 144,99*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 159,79*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 166,96*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 165,85*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 174,19*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 173,62*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 145,21*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 144,89*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 144,83*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 145,10*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 145,22*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 145,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.