Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rofa Jacke, störlichtbogengeprüft, Kat.III, kornblau/hellgrau, Mischgewebe, Größe 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-124760
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     881198/290
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
rofa Jacke,störlichtbogengeprüft,Kat.III,kornblau/hellgrau,Mischgewebe,Größe 60

rofa Jacke, Kategorie III, gemäß EN 531 und EN 1149-3, Störlichtbogenprüfung ENV 50345 CECELEC Klasse II / RWE-Eurotest 10 KA/1 sec., mit Umlegekragen, verdeckte Knopfleiste, Vorderteil mit Teilungsnähten, 2 Brusttaschen mit Patte, 2 Einschubtaschen mit Patte, 2 Innentaschen, Rückenteil mit Bewegungsfalte und 25 mm breitem Reflexstreifen, Farbe: kornblau/hellgrau, Material: 78% Baumwolle, 20% PES, 2% antistatische Komponente, Grammatur: ca. 330 g/qm, doppellagig, lange Form, Größe: 60
Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke rofa, arbeitsjacke gr 60, Körperschutz, Bekleidung, Schutzausrüstung, Hitzeschutzjacke, Hitzeschutzbekleidung, Langjacke, Berufsbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,79*
€ 244,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,72*
€ 241,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,29*
€ 230,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,98*
€ 215,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 105,90*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 159,52*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 159,84*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 165,81*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 144,57*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 159,52*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 167,00*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 174,19*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 173,43*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 144,75*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 144,28*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 144,31*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 145,00*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 144,83*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 145,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.