Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nielsen® Wechselrahmen Largo, schwarz-matt, Aluminium, 210x297mm (DIN A4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-13275
Hersteller:
     Nielsen Design
Herst.-Nr.:
     8799005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
nielsen® Wechselrahmen Largo, schwarz-matt, Aluminium, 210x297mm (DIN A4)

nielsen® Wechselrahmen Largo, mit Antireflexscheibe, reduziert die Spiegelungen und schützt das Motiv vor Verblassen und Vergilben, Rückwand mit genieteten Drehfedern und 2 Anhängern, neutraler Einleger, Farbe: schwarz-matt, Material: Rahmen aus Aluminium, Scheibe aus UV-stabilisierten Polystyrol-Antireflexglas, Materialstärke: 1,25 mm, Profilbreite Rahmen: 30 mm, Einlegemaß: 210 x 297 mm (DIN A4)
Weitere Informationen:
Sorte:
Alu-Wechselrahmen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
schwarz
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Bilderrahmen Kunststoff, Kunststoff-Bilderrahmen, bilderrahmen kunststoff 21x29,7cm, bilderrahmen kunststoff schwarz, bilderrahmen kunststoff, Fassungen, Aushang, Fassung, Wechselrahmen, Rahmen, Alu, Alurahmen, Aluminium Bilderrahmen, DIN A4, Informationssystem, Aushangsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nielsen Design
8799006
ab € 38,72*
Sonstiges
Nielsen Design
8799007
ab € 64,93*
Sonstiges
Nielsen Design
8799008
ab € 81,72*
Sonstiges
Nielsen Design
8799001
ab € 27,79*
Sonstiges
Nielsen Design
8799002
ab € 38,42*
Sonstiges
Nielsen Design
8799003
ab € 64,79*
Sonstiges
Nielsen Design
8799004
ab € 81,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.