Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Bilderrahmen
>
Bilderrahmen Kunststoff
>
Artikel
nielsen® Wechselrahmen Largo, schwarz-matt, Aluminium, 594x841mm (DIN A1)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-13281
Hersteller:
Nielsen Design
Herst.-Nr.:
8799008
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
nielsen® Wechselrahmen Largo, schwarz-matt, Aluminium, 594x841mm (DIN A1)
nielsen® Wechselrahmen Largo, mit Antireflexscheibe, reduziert die Spiegelungen und schützt das Motiv vor Verblassen und Vergilben, Rückwand mit genieteten Drehfedern und 2 Anhängern, neutraler Einleger, Farbe: schwarz-matt, Material: Rahmen aus Aluminium, Scheibe aus UV-stabilisierten Polystyrol-Antireflexglas, Materialstärke: 1,25 mm, Profilbreite Rahmen: 30 mm, Einlegemaß: 594 x 841 mm (DIN A1)
Weitere Informationen:
Sorte:
Alu-Wechselrahmen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
schwarz
Format:
DIN A1
... >
Rahmen und Infoträger
>
Rahmen
>
Rahmen
Weitere Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
,
Kunststoff-Bilderrahmen
,
bilderrahmen aluminium 59,4 x 84,1 cm
,
bilderrahmen kunststoff schwarz
,
bilderrahmen kunststoff
,
Fassungen
,
Aushang
,
Fassung
,
Wechselrahmen
,
Rahmen
,
Alu
,
Alurahmen
,
Aluminium Bilderrahmen
,
DIN A1
,
Informationssystem
,
Aushangsystem
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
nielsen® Wechselrahmen Largo, schwarz-matt, Aluminium, 210x297mm (DIN A4)
Nielsen Design
8799005
ab € 32,58*
Sonstiges
nielsen® Wechselrahmen Largo, schwarz-matt, Aluminium, 297x420mm (DIN A3)
Nielsen Design
8799006
ab € 38,72*
Sonstiges
nielsen® Wechselrahmen Largo, schwarz-matt, Aluminium, 420x594mm (DIN A2)
Nielsen Design
8799007
ab € 64,93*
Sonstiges
nielsen® Wechselrahmen Largo, silber-matt, Aluminium, 210x297mm (DIN A4)
Nielsen Design
8799001
ab € 27,79*
Sonstiges
nielsen® Wechselrahmen Largo, silber-matt, Aluminium, 297x420mm (DIN A3)
Nielsen Design
8799002
ab € 38,42*
Sonstiges
nielsen® Wechselrahmen Largo, silber-matt, Aluminium, 420x594mm (DIN A2)
Nielsen Design
8799003
ab € 64,79*
Sonstiges
nielsen® Wechselrahmen Largo, silber-matt, Aluminium, 594x841mm (DIN A1)
Nielsen Design
8799004
ab € 81,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen