Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Arbeitsschuhe
>
ESD-Schuh
>
ESD-Stiefel
>
Artikel
uvex Schnürstiefel motion style, 6979.8, S2 SRC, schwarz, Weite 11, Größe 44
Menge:
Paar
Produktinformationen:
uvex
Lager 114
Artikel-Nr.:
114-140044
Hersteller:
uvex
Herst.-Nr.:
6979844
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex Schnürstiefel motion style,6979.8,S2 SRC,Kat.II,schwarz,Weite 11,Größe 44
uvex Sicherheitsschnürstiefel motion style, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, orthopädisch zurichtbar gemäß DGUV Regel 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, Schaftabschluss, Einlegesohle hydroflex® foam Fußbett, optimale Dämpfung, auswechselbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem, PUR-Zwischensohlensystem, extrem leicht, Umknickschutz, ESD-gerecht, Farbe: schwarz, Material: hydrophobiertes Hightech-Mikrovelours, Gewicht: ca. 1150 g/Paar, Weite: 11, Größe: 44 e: 44
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 1500g
Marke:
uvex
Größe:
44
Kategorie:
S2
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Schnürstiefel (S2)
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
ESD-Stiefel
,
Herren-Stiefel
,
Herrenstiefel
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
schnuerstiefel uvex s2 src weite 11
,
arbeitsstiefel
,
arbeitsstiefel uvex
,
Sicherheitsschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
ESD-Schuhe
,
Stiefel
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8605
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 62,20*
€ 77,74*
Lager 281
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 85,24*
€ 103,44*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 86,96*
€ 105,73*
Lager 8670
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 98,12*
€ 109,24*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 106,62*
€ 147,24*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 147,24*
€ 175,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 140,45*
€ 167,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,48*
€ 155,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,40*
€ 134,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,62*
€ 126,88
pro Paar
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex Desinfektionsspray 96983
uvex
9698300
ab € 11,02*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95956 grau, orange Weite 11 Größe 44
uvex
9595644
ab € 4,69*
Zubehör
uvex Imprägnierspray 96981
uvex
9698100
ab € 8,59*
Zubehör
uvex Schnürsenkel 95999 schwarz, 130 cm
uvex
9599913
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen