Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schutzhandschuh HyFlex® 11-600, Kat.II, weiß, Nylon, 240mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-14489
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Schutzhandschuh HyFlex® 11-600, Kat.II, weiß, Nylon, 240mm, Größe 9

Ansell Schutzhandschuh HyFlex® 11-600, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3121A, mit Strickbund, hohe Elastizität und Fingerfertigkeit, elastische Stulpe, Farbe: weiß, Material: Nylon-Strick, Finger und Innenhand PU-beschichtet, Länge: ca. 240 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material außen:
Nylon
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
9,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,99*
€ 9,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.