Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Sicherheitsschuh CP 4310 BOA, Kat.II, S2 SRC, schwarz, NB, Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-146742
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     CP4310BOANB42P
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Sicherheitsschuh CP 4310 BOA, Kat.II, S2 SRC, schwarz, NB, Größe 42

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh CP 4310 BOA, Kategorie II, S2 SRC, gemäß EN ISO 20345, Einlagenversorgung baumustergeprüft gemäß DGUV Regel 112-191, mit metallfreier Zehenschutzkappe, nahtfreie Schuhkonstruktion, BOA® Fit System, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage, Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit dämpfender Wirkung und Feuchtigkeitsaufnahme, rutschhemmende TPU Competition ESD Laufsohle, Farbe: schwarz, Material: Textil, Weite: NB, Gewicht: ca. 1200 g/Paar, Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Steitz
Größe:
45
Kategorie:
S2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 110,51*
€ 145,97*
Lager 114
Frei Haus
ab € 167,88*
€ 206,29*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,29*
€ 245,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,16*
€ 241,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,05*
€ 230,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,08*
€ 219,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
CP4310BOANB40P
ab € 111,44*
Sonstiges
Steitz
CP4310BOANB41P
ab € 111,23*
Sonstiges
Steitz
CP4310BOANB43P
ab € 110,89*
Sonstiges
Steitz
CP4310BOANB44P
ab € 110,88*
Sonstiges
Steitz
CP4310BOANB45P
ab € 110,93*
Sonstiges
Steitz
CP4310BOANB46P
ab € 111,17*
Sonstiges
Steitz
CP4310BOAXB42P
ab € 110,95*
Sonstiges
Steitz
CP4310BOAXB43P
ab € 110,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.