Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
STEITZ ESD-Sicherheitsschuh CP 4310 BOA, Kat.II, S2 SRC, schwarz, XB, Größe 43
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-191243
Hersteller:
Steitz
Herst.-Nr.:
CP4310BOAXB43P
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Sicherheitsschuh CP 4310 BOA, Kat.II, S2 SRC, schwarz, XB, Größe 43
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh CP 4310 BOA, Kategorie II, S2 SRC, gemäß EN ISO 20345, Einlagenversorgung baumustergeprüft gemäß DGUV Regel 112-191, mit metallfreier Zehenschutzkappe, nahtfreie Schuhkonstruktion, BOA® Fit System, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage, Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit dämpfender Wirkung und Feuchtigkeitsaufnahme, rutschhemmende TPU Competition ESD Laufsohle, Farbe: schwarz, Material: Textil, Weite: XB, Gewicht: ca. 1200 g/Paar, Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Steitz
Größe:
45
Kategorie:
S2
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Halbschuhe (S2)
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
esd-halbschuhe s2 schwarz
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
ESD-Schuhe
,
Sicherheitshalbschuh
,
Schuhe
,
Halbschuh
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8580
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 110,56*
€ 146,68*
Lager 114
Frei Haus
ab € 167,56*
€ 207,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,33*
€ 246,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,20*
€ 243,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,09*
€ 232,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,10*
€ 220,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitsschuh CP 4310 BOA, Kat.II, S2 SRC, schwarz, NB, Größe 40
Steitz
CP4310BOANB40P
ab € 111,44*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitsschuh CP 4310 BOA, Kat.II, S2 SRC, schwarz, NB, Größe 41
Steitz
CP4310BOANB41P
ab € 111,23*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitsschuh CP 4310 BOA, Kat.II, S2 SRC, schwarz, NB, Größe 42
Steitz
CP4310BOANB42P
ab € 110,51*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitsschuh CP 4310 BOA, Kat.II, S2 SRC, schwarz, NB, Größe 43
Steitz
CP4310BOANB43P
ab € 110,89*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitsschuh CP 4310 BOA, Kat.II, S2 SRC, schwarz, NB, Größe 44
Steitz
CP4310BOANB44P
ab € 110,88*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitsschuh CP 4310 BOA, Kat.II, S2 SRC, schwarz, NB, Größe 45
Steitz
CP4310BOANB45P
ab € 110,93*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitsschuh CP 4310 BOA, Kat.II, S2 SRC, schwarz, NB, Größe 46
Steitz
CP4310BOANB46P
ab € 111,17*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitsschuh CP 4310 BOA, Kat.II, S2 SRC, schwarz, XB, Größe 42
Steitz
CP4310BOAXB42P
ab € 110,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen