Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Kantenschutzprofil Typ B, zum Aufstecken/Anschrauben, weiß, PU-Schaum, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-14714
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10321
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Herstellergarantie
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
eckschutzprofil knuffi 5m
Knuffi Kantenschutzprofil Typ B, zum Aufstecken/Anschrauben, weiß, PU-Schaum, 5m

Knuffi Kantenschutzprofil Typ B, Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E, für Labore, Krankenhäuser und Großküchen, verhindert Stoßverletzungen, zum Aufstecken, Anschrauben oder zur Fixierung mit Spezialkleber, mit Cutter-Messer zuschneidbar, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Farbe: weiß, Material: Polyurethanschaum, temperaturbeständig von -40 bis +100°C, hoch flexibel und alterungsbeständig, Durchmesser: 40mm, Breite Aussparung: 8 mm, Höhe Aussparung: 19 mm, Länge: 5 m
Weitere Informationen:
Marke:
Knuffi
Sorte:
Rammschutz
Material:
Polyurethanschaum
Grundfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil, knuffi eckschutzprofil, Flächenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Anfahrschutz, Schutzprofil, Warnschutzprofil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,56*
€ 111,18*
Lager 114
Frei Haus
ab € 149,23*
€ 182,27*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,27*
€ 216,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 29,846* pro Meter)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmalz
8153
ab € 32,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.