Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschürze, mit Lederberiemung, grau, Vollleder, 100x80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-152708
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4402
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze
Schweißerschürze, Kat.II, mit Lederberiemung, grau, Vollleder, 100x80cm

Schweißerschürze, mit Lederberiemung, Kategorie II, Farbe: grau, Material: Vollrindleder, Maße: 100 x 80 cm
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Schürze
Größe Bekleidung:
Universal
Farbe Bekleidung:
Grau
Material Bekleidung:
Leder
Funktion Bekleidung:
Schweißerschutz
Gewicht:
< 1000g
Weitere Suchbegriffe: Vorbinder, Lederschürze, Spaltlederschürze, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, schweißer-schürze 107 x 80 cm, schweißer schürze, bistroschürze anthrazit, Schutzausrüstungen, Schürzen, Kittel, Schweißerschutz, Leder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,86*
€ 24,89*
€ 4,95*
ab € 17,95*
€ 25,02*
€ 4,95*
ab € 18,06*
€ 25,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,54*
€ 33,32*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 36,55*
€ 56,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kind
8242648
ab € 155,21*
Zubehör
BIG Arbeitsschutz
1202
ab € 5,81*
Zubehör
Kroschke
KSI_100534
ab € 92,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.