Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
uvex Schutzhandschuh phynomic allround, Kategorie II, Polyamid, 240mm, Größe 7
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-154367
Hersteller:
uvex
Herst.-Nr.:
60049
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex Schutzhandschuh phynomic allround, Kategorie II, Polyamid, 240mm, Größe 7
uvex Schutzhandschuh phynomic allround, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3131X, mit Strickbund, ideal für trockene bis leicht feuchte Arbeitsbereiche, hervorragendes Tastgefühl, guter Trockengriff, atmungsaktiv, flexibel, feuchtigkeitsabweisend, schmutzunempfindlich, frei von Schadstoffen, hautfreundlich, Farbe: grau/schwarz, Material: nathloses Polyamid/Elastan, Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer schaumbeschichtet, Länge: ca. 240 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Material außen:
Polyamid
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
7,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
uvex
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Mechanischer Schutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
uvex montagehandschuh größe 7
,
feinmechaniker handschuhe
,
feinmechanikerhandschuhe gr. 7
,
Schutzausrüstungen
,
Handschutz
,
Arbeitssicherheitshandschuhe
,
Strickhandschuhe
,
Mechanischer Schutz
,
Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,34*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,82*
€ 14,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schutzhandschuh uvex phynomic allround 60049 Größe 10
uvex
6004910
ab € 2,50*
Sonstiges
uvex Schutzhandschuh phynomic allround, Kategorie II, Polyamid, 240mm, Größe 11
uvex
60049
ab € 7,33*
Sonstiges
uvex Schutzhandschuh phynomic allround, Kategorie II, Polyamid, 240mm, Größe 12
uvex
60049
ab € 7,32*
Sonstiges
uvex Schutzhandschuh phynomic allround, Kategorie II, Polyamid, 240mm, Größe 5
uvex
60049
ab € 7,34*
Sonstiges
uvex Schutzhandschuh phynomic allround, Kategorie II, Polyamid, 240mm, Größe 6
uvex
60049
ab € 7,35*
Sonstiges
uvex Schutzhandschuh phynomic allround, Kategorie II, Polyamid, 240mm, Größe 8
uvex
60049
ab € 7,32*
Sonstiges
uvex Schutzhandschuh phynomic allround, Kategorie II, Polyamid, 240mm, Größe 9
uvex
60049
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen