Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFIELD Einscheiben-Schutzbrille, kristall, farblose PC-Scheibe, AS UV, 42g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-155118
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9080 105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
INFIELD Einscheiben-Schutzbrille,Kat.II,kristall,farblose PC-Scheibe,AS UV,42g

INFIELD Einscheiben-Schutzbrille Visitor, 9080 105, Kategorie II, ultra leichte Universalbesucherbrille, Farbe Fassung: kristall, Scheibe: farblos, Material Scheibe: Polycarbonat mit AS-Beschichtung, Gewicht: ca. 42 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
nein
Material:
Kunststoff
Art:
Vollsichtbrille
Marke:
Infield Safety
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
€ 8,00*
ab € 7,95*
€ 13,61*
2 Tage
52
€ 25,00*
ab € 9,11*
€ 14,08*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.