Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC Bandschlinge LOOP 35kN, Kat.III, scharfkantgeeignet, gelb, Ø25mm, 100cm, 150g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-160466
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0010-GE-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Bandschlinge
skylotec bandschlinge 1m
bandschlinge
skylotec bandschlinge
SKYLOTEC Bandschlinge LOOP 35kN,Kat.III,scharfkantgeeignet,gelb,Ø25mm,100cm,150g

SKYLOTEC Bandschlinge LOOP 35 kN, Kategorie III, gemäß EN 354, EN 795, scharfkantgeeignet, Farbe: gelb, Zugkraft 35 kN, Seildurchmesser: ca. 25 mm, Länge: 100 cm, Gewicht: ca. 150 g
Weitere Suchbegriffe: Auffangvorrichtungen, Auffanggurte, Auffangvorrichtung, Absturzsicherungen, Verbindungselemente, Bandschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Skylotec
L-0010-GE-0,8
ab € 20,64*
Sonstiges
Skylotec
L-0010-GE-1,2
ab € 21,06*
Sonstiges
Skylotec
L-0010-GE-2
ab € 57,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.