Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Auffangwanne, mit Gitter, 2 Fässer, blau, Stahlblech, lackiert, 1240x350x815mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-16061
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     2512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
asecos Auffangwanne,mit Gitter,2 Fässer,blau,Stahlblech,lackiert,1240x350x815mm

asecos Auffangwanne, mit Gitterrost, für 2 Fass à 200 l + Kleingebinde, Farbe: enzianblau (RAL 5010), Material: Stahlblech, lackiert, Format: 1240 x 350 x 815 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, Auffangwannen, Gefahrguttonnen, Industriefass, Fass
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 323,81*
€ 373,06*
€ 4,95*
ab € 379,29*
€ 434,86*
€ 4,95*
ab € 380,40*
€ 434,86*
€ 4,95*
ab € 383,13*
€ 439,43*
Lager 114
Frei Haus
ab € 540,52*
€ 613,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,86*
€ 730,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,29*
€ 720,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,62*
€ 693,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,45*
€ 676,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,52*
€ 643,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 540,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Asecos
2508
ab € 319,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.