Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasswanne
>
Artikel
asecos Wanne 2001, 4 Füße, verzinktes Gitter, Auffangvolumen 60 l, 714x525x330mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-16144
Hersteller:
Asecos
Herst.-Nr.:
18074
EAN/GTIN:
k.A.
TÜV
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
asecos Wanne 2001,4 Füße,verzinktes Gitter,Auffangvolumen 60 l,714x525x330mm
asecos Wanne 2001 Typ F, auf 4 Füßen, mit verzinktem Gitterrost, Wanne zum direkten Aufstellen auf den Boden, unterfahrbare Version für den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin, Material: Polyetylen, Auffangvolumen: 60 Liter, Traglast: 150 kg, Format: 714 x 525 x 330 mm, Gewicht: 17 kg
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstofflagerung
Weitere Suchbegriffe:
Fasswanne
,
auffangwanne 60 l hd-pe asecos
,
fasswanne
,
auffang-wanne kunststoff
,
Auffangwannen
,
Gefahrguttonnen
,
Industriefass
,
Fass
,
Wanne
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,30*
€ 158,24*
Lager 2431
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,34*
€ 159,19*
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,47*
€ 159,33*
Lager 4012
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 132,87*
€ 160,90*
Lager 114
Frei Haus
ab € 339,51*
€ 390,98*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,98*
€ 465,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,08*
€ 451,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,28*
€ 429,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,63*
€ 423,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,51*
€ 404,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 339,51* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gitterrostheber, Edelstahl, 1 Paar, HxB 348 x 160 mm.
Eurokraft
678005
ab € 38,51*
Zubehör
Universal-Fassbock, für 60- und 200-l-Fass, Polyethylen.
Asecos
9875
ab € 71,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen