Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Artikel
Warnmarkierungsband, mit Laminat, gelb/schwarz, 75mm, 16,5m, je 1 Rolle rechts/links/VE, ASR A1.3
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-16613
Hersteller:
DN-SIGN
Herst.-Nr.:
16613
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Warnmarkierungsband,mit Laminat,gelb/schwarz,75mm,16,5m,je 1 Rolle re/li/VE
Warnmarkierungsband, mit Laminat, für die stationäre Kennzeichnung von Gefahrenstellen gemäß ASR A1.3, mit rückseitigem Abdeckpapier, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Polyethylenfolie, mit Laminat, besonders kratz- und wischfest, resistent gegen viele Lösungsmittel, Breite: 75 mm, Länge: 16,5 m, 1 Verpackungseinheit = je 1 Rolle links- und rechtsweisend
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Warnmarkierungen
>
Warnmarkierungen
Weitere Suchbegriffe:
Signal-Klebeband
,
Signalband
,
Signalklebeband
,
Warn-Klebeband
,
Warnband
,
Warndruckband
,
Warnklebeband
,
Warnmarkierungsband
,
Warnmarkierungsfolie
,
markierband 75 mm 16,5lfm
,
gefahrenmarkierungsband gelb/schwarz
,
markierband
,
Klebebänder
,
Markierung
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 703
Frei Haus
ab € 74,49*
€ 97,53*
Lager 114
Frei Haus
ab € 80,05*
€ 103,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,68*
€ 123,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,52*
€ 122,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,48*
€ 116,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,59*
€ 110,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,05*
€ 95,26
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 40,025* pro Rolle)
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Warnmarkierungsband, mit Laminat, gelb/schwarz, 100mm, 16,5m, je 1 Rolle rechts/links/VE, ASR A1.3
DN-SIGN
16903
ab € 98,29*
Sonstiges
Warnmarkierungsband, mit Laminat, gelb/schwarz, 50mm, 16,5m, je 1 Rolle rechts/links/VE, ASR A1.3
DN-SIGN
16902
ab € 53,91*
Sonstiges
Warnmarkierungsband, mit Laminat, rot/weiß, 100mm, 16,5m, je 1 Rolle rechts/links/VE, ASR A1.3
DN-SIGN
16906
ab € 93,74*
Sonstiges
Warnmarkierungsband, mit Laminat, rot/weiß, 50mm, 16,5m, je 1 Rolle rechts/links/VE, ASR A1.3
DN-SIGN
16904
ab € 53,91*
Sonstiges
Warnmarkierungsband, mit Laminat, rot/weiß, 75mm, 16,5m, je 1 Rolle rechts/links/VE, ASR A1.3
DN-SIGN
16905
ab € 84,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen