Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Artikel
Warnmarkierungsband, mit Laminat, rot/weiß, 100mm, 16,5m, je 1 Rolle rechts/links/VE, ASR A1.3
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-16906
Hersteller:
DN-SIGN
Herst.-Nr.:
16906
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Warnmarkierungsband, mit Laminat, rot/weiß, 100mm, 16,5m, je 1 Rolle re/li/VE
Warnmarkierungsband, mit Laminat, für die Kennzeichnung beweglicher Gefahrenstellen gemäß ASR A1.3, mit rückseitigem Abdeckpapier, Farbe: rot/weiß, Material: selbstklebende Polyethylenfolie, mit Laminat, besonders kratz- und wischfest, resistent gegen viele Lösungsmittel, Breite: 100 mm, Länge: 16,5 m, 1 Verpackungseinheit = je 1 Rolle links- und rechtsweisend
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Warnmarkierungen
>
Warnmarkierungen
Weitere Suchbegriffe:
Signal-Klebeband
,
Signalband
,
Signalklebeband
,
Warn-Klebeband
,
Warnband
,
Warndruckband
,
Warnklebeband
,
Warnmarkierungsband
,
Warnmarkierungsfolie
,
warn-klebeband rot-weiss 100mm
,
markierband
,
markierband 100mm
,
Klebebänder
,
Markierung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,74*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 46,87* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,50*
€ 151,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,35*
€ 149,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,29*
€ 143,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,04*
€ 133,33
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 105,95*
€ 126,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,74*
€ 111,55
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Warnmarkierungsband, mit Laminat, gelb/schwarz, 100mm, 16,5m, je 1 Rolle rechts/links/VE, ASR A1.3
DN-SIGN
16903
ab € 98,29*
Sonstiges
Warnmarkierungsband, mit Laminat, gelb/schwarz, 50mm, 16,5m, je 1 Rolle rechts/links/VE, ASR A1.3
DN-SIGN
16902
ab € 53,91*
Sonstiges
Warnmarkierungsband, mit Laminat, gelb/schwarz, 75mm, 16,5m, je 1 Rolle rechts/links/VE, ASR A1.3
DN-SIGN
16613
ab € 74,49*
Sonstiges
Warnmarkierungsband, mit Laminat, rot/weiß, 50mm, 16,5m, je 1 Rolle rechts/links/VE, ASR A1.3
DN-SIGN
16904
ab € 53,91*
Sonstiges
Warnmarkierungsband, mit Laminat, rot/weiß, 75mm, 16,5m, je 1 Rolle rechts/links/VE, ASR A1.3
DN-SIGN
16905
ab € 84,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen