Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschutzplanken Typ B Erweiterungs-Set, zum Einrammen, Baulänge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-17587
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     17587
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Leitplanke
Rammschutz-Geländeplanke
Schutzplanke
Stahlschutzplanke
Stahlschutzplanken Typ B Erweiterungs-Set, zum Einrammen, Baulänge 2m

Stahlschutzplanken Typ B Erweiterungs-Set zum Einrammen, Baulänge 2 m, bestehend aus: 1 Stahlschutzplanke 2m, 1 Sigma-Stahlpfosten Schutzplanke Typ B 1900 mm, 1 VE Plankeenschrauben M 16 x 27 mit Muttern und U-Scheiben, 1 VE Plankenschrauben M 10 x 45 mit Muttern und U-Scheiben, 1 Stahlstützbügel Schutzplanke 250 x 300 mm, 1 Stahl-Decklasche M 10
Weitere Informationen:
Sorte:
Zubehör | Rammschutz
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: leitplanke, Anfahrschutz, Decklasche, Stahlschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,79*
€ 316,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,85*
€ 315,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,63*
€ 293,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,07*
€ 278,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,84*
€ 252,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7000068755
ab € 63,40*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
SLP13
ab € 36,08*
Zubehör
Daresco
4.5100.680
ab € 448,49*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
133.10-900-I-2
ab € 68,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.