Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißer-Handschild, EN 166, mit Handgriff, glasfaserverstärktes Polyamid, 448g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-17781
Hersteller:
     Georg Schmerler
Herst.-Nr.:
     118040100
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Freisichtschild
Handschutzschild
Handschweißschild
Handschweißschirm
Schweißer-Handschild, Kat.II, mit Handgriff, glasfaserverstärktes Polyamid, 448g

Schweißer-Handschild, mit Handgriff, Kategorie II, gemäß EN 166, EN 169, für den Einsatz gegen mechanische Einwirkungen, zum Schweißen und Schutz vor UV-/Infrarotstrahlen, für Sichtscheiben 90 x 110 mm, Farbe: schwarz, Material: glasfaseverstärkter Polyamid, Gewicht: ca. 448 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<500 g
Norm:
EN 169 | EN 166
Weitere Suchbegriffe: Schweißer-Handschild, Schweißerhandschutzschild, Werftschild, schweißer handschild, Schutzausrüstungen, Schweißerschutz, Arbeitsschutzkleidung, Augenschutz, Kopfschutz, Gesichtsschutz, Schweißerschutzschilde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,79*
ab € 17,86*
€ 25,25*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 17,98*
€ 25,27*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Schmerler
80100001
ab € 14,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.