Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbroller-Bügel, grün, Kunststoffgriff, verzinkter 8mm Draht, 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-190188
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     701503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Farbrolle
Farbroller
Farbroller-Bügel, grün, Kunststoffgriff, verzinkter 8mm Draht, 180mm

Farbroller-Bügel mit ergonomisch geformtem Griff, zum aufstecken auf Teleskopstangengeeignet, Farbe: grün, Material: Kunststoffgriff, verzinkter 8mm-Draht, Aufstecklänge: 180 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
119
10
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,30*
1 Tag
289
1
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,36*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,37*
1 Tag
129
1
€ 7,90*
ab € 0,94*
€ 1,40*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 2,34*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
705753
ab € 0,57*
Ähnlich
k.A.
705503
ab € 0,50*
Ähnlich
k.A.
701603
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.