Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®,728531,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 38
Menge:
Paar
Produktinformationen:
icecat
Lager 114
Artikel-Nr.:
114-199438
Hersteller:
ELTEN
Herst.-Nr.:
728531
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®,728531,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 38
ELTEN Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Zurichtungen/Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, geschlossene, gepolsterte Lasche, BOA® Verschlusssystem, metallfreier Durchtrittschutz, Semi-orthopädische Einlegesohle ESD, grobstollige Zweischichten-Profilsohle SAFEGUARD, extraweite Passform, Farbe: schwarz, Material: hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial CORDURA®, Textilfutter, Gewicht: ca. 1250 g/Paar, Größe: 38
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Marke:
Elten
Größe:
38
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Halbschuhe (S3)
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Kletthalbschuhe
,
Klettschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
arbeitsschuhe s3 halbschuh 38
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
Schutzausrüstungen
,
Schutzhalbschuhe
,
Schuhe
,
Arbeitshalbschuh
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 76,20*
€ 92,20*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,39*
€ 92,21*
Lager 6C8MS
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 75,62*
€ 96,33*
Lager 281
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 83,19*
€ 100,33*
Lager 114
Frei Haus
ab € 110,45*
€ 150,23*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 150,23*
€ 178,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 143,55*
€ 170,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 132,76*
€ 157,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,97*
€ 139,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,45*
€ 131,44
pro Paar
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®,728531,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 39
ELTEN
728531
ab € 110,38*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®,728531,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 40
ELTEN
728531
ab € 110,68*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®,728531,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 41
ELTEN
728531
ab € 110,57*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®,728531,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 42
ELTEN
728531
ab € 110,78*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®,728531,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 43
ELTEN
728531
ab € 109,99*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®,728531,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 44
ELTEN
728531
ab € 110,59*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®,728531,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 45
ELTEN
728531
ab € 110,71*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®,728531,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 46
ELTEN
728531
ab € 110,10*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®,728531,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 47
ELTEN
728531
ab € 110,21*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®,728531,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 48
ELTEN
728531
ab € 110,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen