Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Bodenmarkierfarbe
>
Hallenmarkierfarbe
>
Artikel
Hallenfarbe PROline paint, 1-Komponentenfarbe, weiß (RAL 9016), 5 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-19995
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
263.13.824
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenfarbe
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Hallenfarbe PROline paint, 1-Komponentenfarbe, weiß (RAL 9016), 5 l
Hallenfarbe PROline paint, äußerst widerstandsfähige, schnell trocknende und beständige 1-Komponentenfarbe für den Innenbereich, für Beton, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offenporige Fliesen geeignet, einfach zu verarbeiten, Aufbringung mittels Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren, weitgehend resistent gegen Öl, Lösungs- und Reinigungsmittel, leicht zu reinigen, staplerfest, Verbrauch 5 l Gebinde für ca. 20 bis 25 qm, Farbe: weiß (RAL 9016), Inhalt: 5 l
Weitere Informationen:
Sorte:
Markierungsfarbe
Grundfarbe:
weiß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Bodenmarkierung, -beläge
>
Markierungsfarben, -geräte
>
Farben
Weitere Suchbegriffe:
Markierungsfarbe
,
Hallenbeschichtung
,
Hallenmarkierfarbe
,
Hallenmarkierungsfarbe
,
markierungsfarbe ral 9016 5l
,
bodenmarkierfarbe
,
moravia bodenmarkierfarbe
,
Hallenfarbe
,
Bodenbeschichtung
,
Bodenmarkierung
,
Farbe
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 703
Frei Haus
ab € 163,89*
€ 210,73*
Lager 114
Frei Haus
ab € 167,94*
€ 216,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,95*
€ 258,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,49*
€ 252,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,75*
€ 221,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hallenfarbe PROline paint, 1-Komponentenfarbe, blau (RAL 5017), 5 l
Moravia
263.19.179
ab € 168,91*
Sonstiges
Hallenfarbe PROline paint, 1-Komponentenfarbe, gelb (RAL 1003), 5 l
Moravia
263.14.807
ab € 164,10*
Sonstiges
Hallenfarbe PROline paint, 1-Komponentenfarbe, silbergrau (RAL 7001), 5 l
Moravia
263.13.740
ab € 168,82*
Sonstiges
Hallenfarbe PROline paint, 1-Komponentenfarbe, steingrau (RAL 7030), 5 l
Moravia
263.14.968
ab € 168,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen