Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugspender, Nutzbreite 120mm, maximaler Rollendurchmesser 170mm, weiß, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-20054
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     121120
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Etikettenspendegerät
Etikettenspender
Haftetikettierer
Tischetikettenspender
Zugspender, Nutzbreite 120mm, maximaler Rollendurchmesser 170mm, weiß, Stahl

Zugspender, für innengewickelte Rollen, inklusive Rollenteiler aus Kunststoff zur Verwendung mehrerer Etikettenrollen, mit Gummischiene gegen verrutschen auf glatten Untergründen, Farbe: weiß, Material: pulverbeschichteter Stahl, Maße: 130 x 135 x 250 mm, maximaler Rollendurchmesser: 170 mm, Nutzbreite: 120 mm,
Weitere Suchbegriffe: etikettenspender hade, etikettenspender, Tischspender, Rollenhalter, Zugspender, Handspender, Stahl, Ausgabe, Kennzeichnungszubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
31
Frei Haus
ab € 80,84*
€ 107,39*
Frei Haus
ab € 108,58*
€ 139,03*
Lager 114
Frei Haus
ab € 110,46*
€ 140,45*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,96*
€ 166,58*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HADE Heinrich Dornseifer
1210650
ab € 59,66*
Sonstiges
HADE Heinrich Dornseifer
1210900
ab € 69,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.