Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Lebensmittelhandschuh
>
Artikel
Carex® Schutzhandschuh 1004, Kategorie I, weiß, Baumwolltrikot, 250mm, Größe 11
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-201011
Hersteller:
Trebes & Henning
Herst.-Nr.:
10500038_11 / 1004/11
EAN/GTIN:
k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Carex® Schutzhandschuh 1004, Kategorie I, weiß, Baumwolltrikot, 250mm, Größe 11
Carex® Schutzhandschuh 1004, Kategorie I, gemäß EN 420, silikonfrei, lebensmittelgeeignet, anatomischer Daumen, doppelt genäht, mit Schichtel gesäumt, fein gewirkt, Farbe: weiß, Material: Baumwolltrikot, schwere Qualität, Länge: ca. 250 mm, Größe: 11
Weitere Informationen:
Größe 1 - 12:
11,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Geringes Risiko, Produktschutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
hygienehandschuh weiß
,
food handschuhe
,
arbeits handschuhe baumwolle
,
Schutzausrüstungen
,
Handschutz
,
Arbeitssicherheitshandschuhe
,
Fingerschutz
,
Schutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carex® Schutzhandschuh 1004, Kategorie I, weiß, Baumwolltrikot, 250mm, Größe 10
Trebes & Henning
10500038_10 / 1004/10
ab € 1,81*
Sonstiges
Carex® Schutzhandschuh 1004, Kategorie I, weiß, Baumwolltrikot, 250mm, Größe 12
Trebes & Henning
10500038_12 / 1004/12
ab € 1,80*
Sonstiges
Carex® Schutzhandschuh 1004, Kategorie I, weiß, Baumwolltrikot, 250mm, Größe 6
Trebes & Henning
10500038_6 / 1004/6
ab € 1,81*
Sonstiges
Carex® Schutzhandschuh 1004, Kategorie I, weiß, Baumwolltrikot, 250mm, Größe 7
Trebes & Henning
10500038_7 / 1004/7
ab € 1,80*
Sonstiges
Carex® Schutzhandschuh 1004, Kategorie I, weiß, Baumwolltrikot, 250mm, Größe 8
Trebes & Henning
10500038_8 / 1004/8
ab € 1,81*
Sonstiges
Carex® Schutzhandschuh 1004, Kategorie I, weiß, Baumwolltrikot, 250mm, Größe 9
Trebes & Henning
10500038_9 / 1004/9
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen