Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Pflaster
>
Pflasterspender
>
Pflasterspendernachfüllset
>
Artikel
Nachfüllset für SÖHNGEN® Strips Detectable, blau, Stripsgröße 25x72mm, 80/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-20612
Hersteller:
Söhngen
Herst.-Nr.:
KR09984
EAN/GTIN:
k.A.
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Nachfüllset für SÖHNGEN® Strips Detectable, blau, Stripsgröße 25x72mm, 80/VE
Nachfüllset für SÖHNGEN® Strips Detectable, kein Verkleben mit der Wunde, hypoallergene Wundverbände, Unterlage aus Aluminium, dadurch ist die Auffindbarkeit der Pflaster gewährleistet, alle Pflaster sind einzeln hygienisch eingesiegelt, Farbe: blau, Material: atmungsaktives, wasserfestes Polyethylen, Polyester/Viskose-Vlies-Wundkissen, Stripsgröße: 25 x 72 mm, 1 Verpackungseinheit = 2 Packungen, 1 Packung = 40 Stück
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Pflaster und Spender
Farbe Erste Hilfe:
blau
Ausführung Erste Hilfe:
detektierbar
Marke:
SÖHNGEN
... >
Erste Hilfe
>
Spenderboxen
>
Pflasterspender
Weitere Suchbegriffe:
Pflasterspender Ersatzfüllung
,
Pflasterspender Nachfüllsatz
,
Pflasterspender Nachfüllset
,
Pflasterspendernachfüllset
,
soehngen detektierbare pflaster
,
detektierbare pflaster
,
Wundversorgung
,
Unfallerstversorgung
,
Wundpflaster
,
Erste Hilfe
,
Pflaster Lebensmittelindustrie
,
Pflaster
,
Pflaster-Strips
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 0,19163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,04*
€ 26,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,22*
€ 24,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,21*
€ 22,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,77*
€ 22,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,33*
€ 18,24
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nachfüllset detectable Fingerverband 18x2 cm à 10 St.
Söhngen
1009988
ab € 3,96*
Zubehör
Nachfüllset detectable kompl. für Pflasterspender Mehrbedarf
Söhngen
1009982
ab € 14,08*
Zubehör
Pflasterspender gelb Pflaster detectable gefüllt
Söhngen
1009981
ab € 24,16*
Zubehör
Nachfüllset für SÖHNGEN® Fingergelenkverbände Detectable, blau, 40/VE
Söhngen
KR09986
ab € 11,73*
Zubehör
Nachfüllset für SÖHNGEN® Fingerkuppenverbände Detectable, blau, 40/VE
Söhngen
KR09985
ab € 16,01*
Zubehör
Nachfüllset für SÖHNGEN® Strips Detectable, blau, Stripsgröße 72x20mm, 80/VE
Söhngen
KR09983
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen