Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Pflaster
>
Detektierbare Pflaster
>
Artikel
Pflasterspender gelb Pflaster detectable gefüllt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C806-1009981
Hersteller:
Söhngen
Herst.-Nr.:
1009981
EAN/GTIN:
4250108807414
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Detectable Pflaster sind für alle Tätigkeitsbereiche, in denen mit Nahrungsmitteln umgegangen wird. Schnell visuell erkennbare, blaue Einfärbung, durch eingearbeiteten Metallstreifen mit herkömmlichen Metalldetektoren einfach und zuverlässig auffindbar. Detectable Pflasterwundverbände sind hypoallergen und atmungsaktiv, der Acrylatkleber ist besonders hautverträglich und klebt zuverlässig. Alle Pflaster sind einzeln hygienisch eingesiegelt. Stets griffbereit und übersichtlich im leuchtgelben Pflasterspender aus ABS-Kunststoff mit praktischer Wandhalterung. Inhalt 130 auffallend blaue detectable Pflasterwundverbände in fünf verschiedenen Abmessungen und Zuschnitten: - Detectable Strips 2,0 x 7,2 cm (Set mit 40 Stück) - Detectable Strips 2,5 x 7,2 cm (Set mit 40 Stück) - Detectable Fingerkuppenverbände (Set mit 20 Stück) - Detectable Fingergelenkverbände (Set mit 20 Stück) - Detectable Fingerverbände 18 x 2 cm (Set mit 10 Stück)
... >
Wundversorgung
>
Pflaster-Spendersysteme
>
Pflasterspender Detektierbare Pflaster
Weitere Suchbegriffe:
Fingerpflasterstreifen
,
Fingerstrips
,
Fingerverband
,
Mini-Pflasterspender
,
Pflasterspender
,
Hypoallergene Pflaster
,
Pflaster für empfindliche Haut
,
Sensitivpflaster
,
söhngen pflasterspender detectable
,
pflasterspender aluderm
,
pflasterspender
,
Wundversorgung
,
Pflaster
,
Spender
,
Strip
,
aluderm
,
aluplast
,
Wundverband
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nachfüllset detectable Fingerverband 18x2 cm à 10 St.
Söhngen
1009988
ab € 3,96*
Zubehör
Nachfüllset detectable kompl. für Pflasterspender Mehrbedarf
Söhngen
1009982
ab € 14,17*
Zubehör
Nachfüllset für SÖHNGEN® Fingergelenkverbände Detectable, blau, 40/VE
Söhngen
KR09986
ab € 11,73*
Zubehör
Nachfüllset für SÖHNGEN® Fingerkuppenverbände Detectable, blau, 40/VE
Söhngen
KR09985
ab € 16,00*
Zubehör
Nachfüllset für SÖHNGEN® Strips Detectable, blau, Stripsgröße 72x20mm, 80/VE
Söhngen
KR09983
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen