Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Gummistiefel PUROFORT+, C762241, S5, gelb, Polyurethan, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-206641
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     C762241
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
DUNLOP Gummistiefel PUROFORT+, C762241, S5, Kat.II, gelb, Polyurethan, Größe 41

DUNLOP Polyurethan-Stiefel PUROFORT+, S5, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345 CI, Stahl-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle, antistatische und bedingt öl-, benzin- und säurebeständige PU-Sohle, rutschhemmende Profilsohle, Farbe: gelb, Material: geschäumtes Polyurethan, Gewicht: 2140 g/Paar, Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Gummistiefel
Gewicht:
< 2500g
Marke:
Dunlop
Größe:
41
Kategorie:
S5
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, pu-stiefel s5, arbeitsstiefel, baustiefel s5, Schutzausrüstungen, Sicherheitsstiefel, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitsstiefel, Persönliche Schutzausrüstung, Arbeitssicherheitsschuhe, Stahlkappenschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,27*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,43*
€ 154,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,19*
€ 150,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,55*
€ 137,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,73*
€ 117,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,27*
€ 103,85
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dunlop
C762241
ab € 54,47*
Sonstiges
Dunlop
C762241
ab € 87,33*
Sonstiges
Dunlop
C762241
ab € 87,56*
Sonstiges
Dunlop
C762241
ab € 87,53*
Sonstiges
Dunlop
C762241
ab € 87,64*
Sonstiges
Dunlop
C762241
ab € 87,29*
Sonstiges
Dunlop
C762241
ab € 87,40*
Sonstiges
Dunlop
C762241
ab € 87,26*
Sonstiges
Dunlop
C762241
ab € 87,51*
Sonstiges
Dunlop
C762241
ab € 87,18*
Sonstiges
Dunlop
C762241
ab € 87,17*
Sonstiges
Dunlop
C762241
ab € 87,80*
Sonstiges
Schloemer
64005-0322-045
ab € 54,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.