Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Regenbekleidung
>
Gummistiefel
>
Artikel
DUNLOP Gummistiefel PUROFORT+, C762241, S5, gelb, Polyurethan, Größe 43
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-206643
Hersteller:
Dunlop
Herst.-Nr.:
C762241
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
DUNLOP Gummistiefel PUROFORT+, C762241, S5, Kat.II, gelb, Polyurethan, Größe 43
DUNLOP Polyurethan-Stiefel PUROFORT+, S5, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345 CI, Stahl-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle, antistatische und bedingt öl-, benzin- und säurebeständige PU-Sohle, rutschhemmende Profilsohle, Farbe: gelb, Material: geschäumtes Polyurethan, Gewicht: 2140 g/Paar, Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhart:
Gummistiefel
Gewicht:
< 2500g
Marke:
Dunlop
Größe:
43
Kategorie:
S5
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Gummistiefel
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
Agrar-Sicherheitsstiefel
,
Antirutschgummistiefel
,
Antirutschstiefel
,
Gummistiefel
,
Landwirtschaftsstiefel
,
Nitril-Stiefel
,
Nässeschutzstiefel
,
PU-Stiefel
,
PVC Stiefel
,
PVC-Berufsstiefel
,
Sicherheitsgummistiefel
,
sicherheitsgummistiefel dunlop pu gelb s5
,
arbeitsstiefel
,
arbeitsstiefel gr.43
,
Schutzausrüstungen
,
Sicherheitsstiefel
,
Arbeitsschuhe
,
Sicherheitsschuhe
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Persönliche Schutzausrüstung
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Stahlkappenschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,39*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,79*
€ 154,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,13*
€ 151,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,28*
€ 138,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,03*
€ 117,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,39*
€ 103,99
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DUNLOP Gummistiefel PUROFORT+, C762241, S5, gelb, Polyurethan, Größe 36
Dunlop
C762241
ab € 54,24*
Sonstiges
DUNLOP Gummistiefel PUROFORT+, C762241, S5, gelb, Polyurethan, Größe 37
Dunlop
C762241
ab € 87,49*
Sonstiges
DUNLOP Gummistiefel PUROFORT+, C762241, S5, gelb, Polyurethan, Größe 38
Dunlop
C762241
ab € 87,32*
Sonstiges
DUNLOP Gummistiefel PUROFORT+, C762241, S5, gelb, Polyurethan, Größe 39
Dunlop
C762241
ab € 87,47*
Sonstiges
DUNLOP Gummistiefel PUROFORT+, C762241, S5, gelb, Polyurethan, Größe 40
Dunlop
C762241
ab € 87,56*
Sonstiges
DUNLOP Gummistiefel PUROFORT+, C762241, S5, gelb, Polyurethan, Größe 41
Dunlop
C762241
ab € 87,46*
Sonstiges
DUNLOP Gummistiefel PUROFORT+, C762241, S5, gelb, Polyurethan, Größe 42
Dunlop
C762241
ab € 87,61*
Sonstiges
DUNLOP Gummistiefel PUROFORT+, C762241, S5, gelb, Polyurethan, Größe 44
Dunlop
C762241
ab € 87,55*
Sonstiges
DUNLOP Gummistiefel PUROFORT+, C762241, S5, gelb, Polyurethan, Größe 46
Dunlop
C762241
ab € 87,28*
Sonstiges
DUNLOP Gummistiefel PUROFORT+, C762241, S5, gelb, Polyurethan, Größe 47
Dunlop
C762241
ab € 88,01*
Sonstiges
DUNLOP Gummistiefel PUROFORT+, C762241, S5, gelb, Polyurethan, Größe 48
Dunlop
C762241
ab € 87,99*
Sonstiges
DUNLOP Gummistiefel PUROFORT+, C762241, S5, gelb, Polyurethan, Größe 49/50
Dunlop
C762241
ab € 87,85*
Sonstiges
PUROFORT-PUR-Stiefel C762241 S5, gelb, 1 Paar, Größe 45.
Schloemer
64005-0322-045
ab € 53,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen