Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA ESD-Damen-und Herren Sandale, 4085, Kat.II, EN ISO 20347, schwarz, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-231644
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4085
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Damen-Sandalen
Damensandale
Damensandalen
ESD-Sandalen
ABEBA ESD-Damen-und Herren Sandale,4085,Kat.II,EN ISO 20347,schwarz,Größe 44

ABEBA ESD-Damen- und Herren Sandale, Kategorie II, gemäß EN ISO 20347, 2 verstellbare Ristriemen, Klettverschluss, geruchs- und bekterienhemmend, Korkfußbett, öl- und benzinbeständig, metallfrei, rutschhemmende Spezialgummi-Sohle, Farbe: schwarz, Material: Glattleder, futterlos, Gewicht: ca. 960 g/Paar, Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Gewicht:
< 1000g
Marke:
ABEBA
Größe:
44
Weitere Suchbegriffe: Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Sandalen, abeba sandale schwarz, sandalen, sandale 44, Schuhwerk, Schutzausrüstungen, Sicherheitssandalette, Sicherheitsschuhe, Sandale, Clogs, Sandalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,04*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,55*
€ 93,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,85*
€ 91,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,59*
€ 82,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,26*
€ 72,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,04*
€ 63,12
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abeba
4085
ab € 36,89*
Sonstiges
Abeba
4085
ab € 53,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.