Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFIT® Hitzeschutzhandschuh 31791, Kat.II, blau/schwarz, Nitril, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-238579
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     31791
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
hitzehandschuh
PROFIT® Hitzeschutzhandschuh 31791, Kat.II, blau/schwarz, Nitril, Größe 9

PROFIT® Hitzeschutzhandschuh 31791, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4131, EN 407 Level x1xxxx, EN 511 Level x1x, mit Strickbund, geeignet für Arbeiten mit warmen bis heißen Gegenständen, empfohlene max. Kontakttemperatur 150°C, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl, gute Abriebfestigkeit, flexibel und atmungsaktiv, Farbe: blau/schwarz, Material außen: Nitril-Feinstrick, mit Punktbenoppung, Material innen: Polyamid/Acryl, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material innen:
POLYAMID
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 511 | EN 407 | EN 388
Größe 1 - 12:
9,0
Kategorie:
Kälte- u. Hitzeschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: Handschuh, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Fünffingerhandschuh, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
31791-7
ab € 2,13*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
31791
ab € 4,24*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
31791
ab € 4,24*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
31791
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.