Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagerahmen für Rettungszeichen, zur Deckenmontage, Aluminium, 300x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-24273
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     935DECK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeschilder
Wegweiser
moedel hängeschild
hängeschilder
Montagerahmen für Rettungszeichen, zur Deckenmontage, Aluminium, 300x150mm

Montagerahmen für Rettungszeichen, zur Deckenmontage, elegant und hochwertig, mit gewölbten Profilen für doppelseitige Rettungszeichen aus Kunststoff, Farbe: silbereloxiert, Material: Aluminium, Format: 300 x 150 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: wegweiser deckenmontage, Aushangssystem, Wandbefestigung, Deckenbefestigung, Fahnenschild, Rettungszeichen, Deckenmontage, Montagerahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 51,15*
€ 73,08*
Frei Haus
ab € 84,54*
€ 117,06*
Lager 114
Frei Haus
ab € 90,40*
€ 123,75*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,86*
€ 149,86*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
934DECK
ab € 44,15*
Ähnlich
Moedel
936DECK
ab € 46,36*
Ähnlich
Moedel
937DECK
ab € 66,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.