Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Kohlendioxid-Löscher KS 5 ST, Stahl, Inhalt 5kg, Gewicht 14,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-25463
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     2031.1790 (ALT 2031.0000)
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Kundenzusatzinfo
Kundenzusatzinfo
Bedienungs- & Montageanleitung
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
GLORIA Kohlendioxid-Löscher KS 5 ST, Stahl, Inhalt 5kg, Gewicht 14,5kg

GLORIA Kohlendioxid-Löscher KS 5 ST, gemäß EN 3, Feuerlöscher (Dauerdrucktechnik) mit CO2-Löschmittel, rückstandsfreies Löschen, ideal für Labore und EDV-Anlagen, Hochdruckschlauch mit Schneerohr, Temperaturbereich -30 bis +60°C, Inhalt: 5 kg, Leistungsklasse B: 89 B, Löschleistung: 5 LE, Größe: 400 x 930 mm, Durchmesser: 139 mm, Gewicht: 14,5 kg, Behälter: Stahl, Lieferung inklusive Wandhalter, ohne Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Kohlendioxid-Feuerlöscher, Kohlendioxidfeuerlöscher, Kohlendioxidlöscher, Kohlensäure-Feuerlöscher, Kohlensäurelöscher, co2-löscher gloria, co2-löscher, gloria kohlensäure-feuerlöscher, Brandbekämpfung, Sicherheitsausstattungen, Sicherheitsausstattung, Feuerschutzbedarf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,16*
€ 132,74*
€ 4,95*
ab € 120,84*
€ 149,81*
€ 4,95*
ab € 121,15*
€ 149,81*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 153,97*
€ 186,55*
Lager 114
Frei Haus
ab € 247,29*
€ 292,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,87*
€ 348,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,04*
€ 346,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,66*
€ 323,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,66*
€ 314,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,29*
€ 294,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,32*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,02*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.