Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Schaumlöscher SKA+ 6PRO, fluorfrei, Löschleistung 10 LE, 10,1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-26333
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     811641.0035
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Schaum-Feuerlöscher
GLORIA Schaumlöscher SKA+ 6PRO, fluorfrei, Löschleistung 10 LE, 10,1kg

GLORIA Schaumlöscher SKA+ 6PRO, gemäß DIN EN 3 für die Brandklassen A und B, fluorfrei, einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand: 1 m, robuster Handgriff mit ergonomischen Trageeigenschaften, Ventilkörper aus Spezialkunststoff, Metall-Überwurfmutter schwarz eloxiert, Leistungsklasse A: 34 A, Löschleistung: 10 LE, Leistungsklasse B: 144 B, Löschleistung: 9 LE, Funktionsbereich: 5°C bis +60°C, Maße:550 x 280 x 165 mm, Durchmesser: 150 mm, Gewicht: ca. 10,1 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
83
€ 5,99*
ab € 99,21*
€ 120,81*
2 Tage
83
€ 5,50*
ab € 99,35*
€ 120,81*
2 Tage
83
Frei Haus
ab € 99,74*
€ 121,35*
4 Tage
58
Frei Haus
ab € 99,35*
€ 121,73*
Lager 114
Frei Haus
ab € 190,15*
€ 220,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,64*
€ 262,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,57*
€ 260,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,36*
€ 249,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 41,97*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 141,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.