Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET® Wasserwaage, Blocklibelle, Messgenauigkeit von 1 mm/m, Aluminium, Länge:400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-26357
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2154-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
HAZET® Wasserwaage,Blocklibelle,Messgenauigkeit von 1 mm/m,Aluminium,Länge:400mm

HAZET® Wasserwaage, mit hoher Messgenauigkeit von 1 mm/m, bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch eine fluoreszierende Flüssigkeit in Blocklibelle, hohe Messgenauigkeit in horizontaler und vertikaler Lage, Blocklibellen, temperaturunabhängiger Einbau der Libellen ermöglicht Messungen von -20°C bis + 50°C, antistatische Libellenflüssigkeit, Material: Aluminiumprofil mit 590 g/m Profilgewicht, Material Blocklibelle: bruchfestes Acrylglas, Länge: 400 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 40 cm, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Messlehre, Prüfwerkzeug, Außenmesschieber, Messwerkzeug, Schieblehre
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
€ 6,90*
ab € 14,76*
€ 20,63*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 15,73*
€ 21,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,12*
€ 22,15*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,72*
€ 22,71*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 41,64*
€ 53,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hazet
2154-80
ab € 18,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.