Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Höhenrettung
>
Auffanggurt
>
Artikel
Kinnriemen für Helm EVOLite®, mit 4-Punkt-Befestigung, schwarz, Nylon, 30g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-270033
Hersteller:
JSP
Herst.-Nr.:
AHV200-000-000
EAN/GTIN:
k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Kinnriemen für Helm EVOLite®, mit 4-Punkt-Befestigung, schwarz, Nylon, 30g
Kinnriemen für Schutzhelm EVOLite®, mit 4-Punkt-Befestigung, mit leicht zu öffnendemSteckschloss, Farbe: schwarz, Material: Nylon, Gewicht: ca. 30 g
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Kopfschutz
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Kinnriemen
,
auffanggurt jsp
,
absturzsicherung glasreinigung
,
Helmzubehör
,
Befestigungsbänder
,
Kopfschutz
,
Zubehör für Schutzhelme
,
Zubehör für Bauarbeiterhelme
,
Zubehör für Arbeitsschutzhelme
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,29*
€ 7,81*
Lager 2478
1 Tag
260
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 8,10*
Lager 1498
1 Tag
260
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 6,59*
€ 8,19*
Lager 4BULW
1 Tag
182
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 7,05*
€ 8,79*
Lager 114
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 13,93*
€ 19,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JSP AJB170-000-100 Schutzhelm EN 420-2003, EN 388-2003 Weiß
JSP
AJB170-000-100
ab € 16,98*
Sonstiges
JSP AJB170-000-200 Schutzhelm EN 420-2003, EN 388-2003 Gelb
JSP
AJB170-000-200
ab € 16,85*
Sonstiges
JSP AJB170-000-500 Schutzhelm EN 420-2003, EN 388-2003 Blau
JSP
AJB170-000-500
ab € 16,92*
Sonstiges
JSP AJF170-000-100 Schutzhelm EN 420-2003, EN 388:2016 Weiß
JSP
AJF170-000-100
ab € 8,91*
Sonstiges
JSP AJF170-000-200 Schutzhelm EN 420-2003, EN 388:2016 Gelb
JSP
AJF170-000-200
ab € 8,90*
Sonstiges
JSP AJF170-000-500 Schutzhelm EN 420-2003, EN 388-2003 Blau
JSP
AJF170-000-500
ab € 8,87*
Sonstiges
JSP EVO3 Schutzhelm belüftet , verstellbar , HPPE Blau
JSP
AJF160-000-500
ab € 8,07*
Sonstiges
JSP EVO3 Schutzhelm belüftet , verstellbar , HPPE Gelb
JSP
AJF160-000-200
ab € 8,07*
Sonstiges
JSP EVO3 Schutzhelm belüftet , verstellbar , HPPE Rot
JSP
AJF160-000-600
ab € 8,06*
Sonstiges
JSP EVO3 Schutzhelm belüftet , verstellbar , HPPE Weiß
JSP
AJF160-000-100
ab € 8,07*
Sonstiges
JSP EVOVISTAlens Schutzhelm belüftet , verstellbar , ABS Weiß
JSP
AMD170-005-F00
ab € 34,16*
Sonstiges
JSP® Schutzhelm EVO®5 DualSwitch™, Kategorie III, weiß, 440g, 53-64cm
JSP
AKS270-000-100
ab € 42,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen