| |
|
| Artikel-Nr.: 114-28508 Herst.-Nr.: KSI_28508 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Vorteils-Set Eckanfahrschutz Bodenwinkel außen
Vorteils-Set Eckanfahrschutz Bodenwinkel außen, bestehend aus: 2 x Bodenwinkel außen, gemäß DGUV-Regel 108-007, vermeidet Beschädigung von Hallenböden durch ausgerisseneBodenanker, schneller Systemaufbau, Kraftaufnahme von mehr als 400 Nm, Material: chromatierter Stahl, Materialstärke: 5 mm, Schenkellänge: 170 mm, Höhe: 400 mm, Lieferung inklusive 2 HV-Schraubverbindern gemäß DIN 18 800, Anfahrschutz und Bodenwinkel Weitere Informationen: | | Sorte: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckenanfahrschutz, Eckenschoner, Vorteilsset, Absperrung, Eckanfahrschutz, Rammschutz |
| | |
| |