Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badepantinen, mit orthopädischem Fußbett, grün, 500g, Größe 44/45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-294645
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     35003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bade-Pantolette
Badelatschen
Badepantinen
Badepantolette
Badepantinen, mit orthopädischem Fußbett, grün, 500g, Größe 44/45

Badepantinen, mit orthopädischem Fußbett und Anti-Fußpilzausstattung, Farbe: grün, Gewicht: ca. 500 g/Paar, Größe: 44/45
Weitere Informationen:
Größe:
44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,52*
€ 20,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,99*
€ 20,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,97*
€ 17,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,19*
€ 15,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helmut Feldtmann
35003
ab € 10,57*
Sonstiges
Helmut Feldtmann
35003
ab € 10,57*
Sonstiges
Helmut Feldtmann
35003
ab € 10,58*
Sonstiges
Helmut Feldtmann
35003
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.