Badepantinen - unerlässlich in Schwimmbädern, Saunen und am Strand
Badepantinen werden auch als Badeschuhe, Badesandalen oder umgangssprachlich als Badelatschen oder Badeschlappen bezeichnet. Sie sind wasserunempfindliche, offene
Schuhe, die in öffentlichen Badeanstalten und Schwimmbädern ebenso getragen werden wie im
Saunabereich, am Strand im Sommer sowie auch in Kurkliniken und anderen Bereichen. Badepantinen sorgen durch ihre rutschfeste Sohle für einen sicheren Stand. Somit ist die Gefahr des Ausrutschens auf nassen Untergründen mit Badeschuhen deutlich geringer. Darüber hinaus schützen Badesandalen die Füße zuverlässig vor Bakterien und Pilzen, insbesondere vor Fußpilz.
Die unterschiedlichen Modelle der Badepantinen
Badepantinen werden von vielen Herstellern in unterschiedlicher Form hergestellt. Die meisten Modelle sind aus Gummi oder Kunststoff (PVC) gefertigt und sehr leicht. In der Regel weisen die Modelle die sandalentypische, offene Form auf, so dass sie problemlos und schnell an- und ausgezogen werden können. Für einen festen Halt sorgt bei vielen Modellen ein breiter, elastischer Riemen über dem Fußrücken. Die Sohle ist bei guten Badepantinen rutschfest und bietet ein anatomisch geformtes Fußbett. Darüber hinaus sind auch Modelle erhältlich, die aus einem antibakteriell wirkenden Kunststoff hergestellt sind.
Die Größen der Badepantinen
Badepantinen sind, da es sich um offene Schuhe handelt, etwas flexibler was die Schuhgröße betrifft. So werden Badeschuhe von vielen Herstellern stets passend für zwei Schuhgrößen angeboten (beispielsweise Größe 36/37). Im Zweifelsfalle sollten die Schuhe lieber etwas zu groß als zu klein gewählt werden: Da Frauen normalerweise schmalere Füße haben als Männer, sind Badepantinen sowohl für Damen als auch für Herren und natürlich für Kinder erhältlich.