Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILLER 2-Punkt-Auffanggurt H-Design®, Kat.III, 2 Schlaufen, Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-311386
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1032840
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
MILLER 2-Punkt-Auffanggurt H-Design®, Kat.III, 2 Schlaufen, Größe 2

MILLER 2-Punkt-Auffanggurt H-Design®, Kategorie III, gemäß EN 361, 2-Punkt-Auffanggurt, 2 lange Gurtbandschlaufen vorn, manuelle Verschlüsse an Brustgurt und Beinschlaufen, leicht zugängliche Befestigungspunkte, verstellbare Verschlüsse, Brust- und Beingurte anpassbar, für Personen bis 140 kg, Größe 2 empfohlene Körpergröße 170 bis 190 cm, nicht elastisch, Gurtbreite: 44 mm, Bruchlast > 15 kN, Farbe: schwarz/grün, Gewicht: 1020 g
Weitere Suchbegriffe: honeywell auffanggurt, absturzsicherung glasreinigung, Sicherheitsausstattung, Absturzsicherung, Höhensicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
Frei Haus
ab € 101,53*
€ 127,92*
Frei Haus
ab € 112,25*
€ 144,41*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.