Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Warnbekleidung
>
Warnjacke
>
Warnschutzfleecejacke
>
Artikel
MASCOT® Fleecejacke Mildura, EN 20471, gelb, Polyester, Größe L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-311697
Hersteller:
Mascot
Herst.-Nr.:
15903-270-17
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
MASCOT® Fleecejacke Mildura, EN 20471, gelb, Polyester, Größe L
MASCOT® Fleecejacke Mildura, gemäß EN 20471 - Klasse 3, fluoreszierend, senkrechte und waagerechte Reflexstreifen, Stehkragen, verdeckter Reißverschluss, inwendige Wetterschutzleiste, Brusttasche mit senkrechtem Reißverschluss, Vordertaschen, Innentaschen, zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten Rücken, Gummizug an den Ärmelenden, bis 40°C waschbar, Farbe: gelb, Material: 100% Polyester, Grammatur: ca. 250 g/qm, Größe: L
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Bekleidung
>
T-Shirts, Pullover, Hemden, Fleece
Weitere Suchbegriffe:
SI Jacke
,
Sicherheitsjacke
,
Warnjacke
,
Warnschutzjacke
,
Warnschutz-Fleecejacke
,
Warnschutzfleecejacke
,
mascot warnjacke gelb l
,
fleece jacke
,
fleece jacke gelb
,
Schutzausrüstungen
,
Jacke
,
Blouson
,
Schutzkleidung
,
Wärmeschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MASCOT 15903-270-17-2XL Jacke Gelb
Mascot
5711074357598
ab € 45,42*
Sonstiges
MASCOT® Fleecejacke Mildura, EN 20471, gelb, Polyester, Größe 3XL
Mascot
15903-270-17
ab € 106,95*
Sonstiges
MASCOT® Fleecejacke Mildura, EN 20471, gelb, Polyester, Größe 4XL
Mascot
15903-270-17
ab € 138,92*
Sonstiges
MASCOT® Fleecejacke Mildura, EN 20471, gelb, Polyester, Größe M
Mascot
15903-270-17
ab € 93,08*
Sonstiges
MASCOT® Fleecejacke Mildura, EN 20471, gelb, Polyester, Größe S
Mascot
15903-270-17
ab € 92,55*
Sonstiges
MASCOT® Fleecejacke Mildura, EN 20471, gelb, Polyester, Größe XL
Mascot
15903-270-17
ab € 92,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen