Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 15903-270-17-2XL Jacke Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 15903-270-17-2XL Jacke Gelb
MASCOT 15903-270-17-2XL Jacke Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118615680
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074357598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Gelb
Größe (S/M/L)
XXL
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
2
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
1 Taschen
Doppelnaht
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - class 3, Hi-Vis Group A
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Normaler Trocknungsprozess
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Polyester
Stretch
Ja
Maximale Schrumpfung
2 %
Stoffgewicht
250 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
15903-270-17
ab € 106,48*
Sonstiges
Mascot
15903-270-17
ab € 138,75*
Sonstiges
Mascot
15903-270-17
ab € 92,76*
Sonstiges
Mascot
15903-270-17
ab € 93,11*
Sonstiges
Mascot
15903-270-17
ab € 92,82*
Sonstiges
Mascot
15903-270-17
ab € 92,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.