Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PORTWEST® Warnweste Berlin Executive,Kat.II,EN ISO 20471 Kl. 2,gelb,Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-311870
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     S476
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
PORTWEST® Warnweste Berlin Executive,Kat.II,EN ISO 20471 Kl. 2,gelb,Größe 3XL

PORTWEST® Warnweste Berlin Executive, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, mitReflexstreifen für gute Sichtbarkeit, Frontreißverschluss, 2 Seitentaschen, verdeckte Handytasche, Funkgeräteschlaufe für einfaches Anklippen des Mikrofons, ID-Card Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate, D-Ring für Schlüssel oder Ausweise, Farbe: gelb, Material: 100% Polyester, Ketten-Strick, Größe: 3XL
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, portwest berlin executive warnweste gelb, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Schutzausrüstungen, Warnschutz-Thermowesten, Warnschutzbekleidung, Warnwesten, Arbeitskleidung, Warnschutzwesten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Portwest
S476
ab € 12,74*
Sonstiges
Portwest
S476
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.