Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Umleitungswegweiser linksweisend, Nr.454-10, Alu RA1, reflektierend, 1250x350mm, DIN 67520, nach StVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-31410
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     454.10-1250-I-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
454 (Richtzeichen)
Umleitungswegweiser
454 (richtzeichen)
Verkehrsz.Umleitungswegweiser linksw.,Nr.454-10,Alu RA1,reflekt.,1250x350mm

Verkehrszeichen Umleitungswegweiser linksweisend, Verkehrszeichen Nr. 454-10, gemäß DIN 67520, mit RAL-Gütezeichen, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, vorwiegend für Verkehrsbeschilderungen von ruhendem Verkehr, Material: Aluminium RA1, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, abgerundete Ecken, Format: 1250 x 350 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium RA1
Randfarbe:
schwarz
Sorte:
Verkehrszeichen
Schriftfarbe:
schwarz
Grundfarbe:
gelb
Form:
Rechteck
Format:
1250x350mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Parkplatz, Straßenverkehrsschilder, Straßenverkehrsschild, Wegweiser, Verkehrszeichen, Hinweiszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,71*
€ 192,57*
Lager 114
Frei Haus
ab € 156,67*
€ 193,44*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,44*
€ 230,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,50*
€ 227,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,87*
€ 221,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,99*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
FB 829
ab € 164,80*
Zubehör
Carl Turck
0070901131 - R190
ab € 17,00*
Zubehör
MÜPRO
139025
ab € 14,31*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
454.40-1250-I-2
ab € 239,32*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
454.20-1250-I-2
ab € 156,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.