Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Schutzbrille Millennia 2G, EN 166, schwarz/blau, klare Scheibe, 30g, kratzfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-31583
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1032175
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Honeywell Brille Millennia 2G, Kat.II, klare Scheibe, kratzfest, 30g

Honeywell Einscheiben-Schutzbrille Millennia 2G, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzklasse 2C-1.2 gemäß EN 170, mit hervorragender Augenraumabdeckung, weiches flexibles Rahmenmaterial, großes Sichtfeld, flache Bügel, weiche Nasenpolster, schützt vor herumfliegenden Partikeln Staub und Stößen, dielektrisch, Farbe Fassung: schwarz mit blauen Streifen, Scheibe: klar, Material: kratzfeste Polycarbonat-Scheibe, Gewicht: ca. 30g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
Honeywell
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
122
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 6,38*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,12*
€ 6,53*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,55*
4 Tage
20
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 7,18*
Lager 114
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 10,27*
€ 16,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4100100
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.