| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114-34297 Herst.-Nr.: KSI_34297 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klebeband Freigegeben,Polypropylen,stark.Acrylatkleber,50mm,6 Rolle/VE
Klebeband Freigegeben, kennzeichnet den Qualitätsstatus der Produkte, hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung, hohes Kleb- und Haftvermögen, UV- und alterungsbeständig, leise abrollend, Material: Polypropylen-Folie mit starkem Acrylatkleber, Gesamtstärke: ca. 46 my, Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +70°C, Reißfestigkeit: ca. 32 N/cm, Reißdehnung: ca. 140%, Breite: 50 mm, Länge: 66 m, 1 Verpackungseinheit = 6 Rollen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband, pp-klebeband 66m, Packband, Klebeband, Klebebänder, Verpackungskennzeichen, Verpackungsklebebänder, Hinweiskennzeichen, Markierband, Absperrband, Versandetikett, Warnetikett, Paketaufkleber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |