Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Arbeitsschutzhelm BOP R, EN 397, mit Drehverschluss, gelb, 405g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-34754
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     1190272980
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schuberth Arbeitsschutzhelm BOP R,Kat.II,EN 397,mit Drehverschluss,gelb,405g

Schuberth Arbeitsschutzhelm BOP R, Kategorie II, gemäß EN 397, Zusatzprüfung Metallspritzer (MM) und Hitzearbeitsplätze (+150°C), hohe Chemikalienresistenz, hohe Durchdringungsfestigkeit und Kerbschlagzähigkeit, Regenrinne, Naturlederschweißband, 6-Punkt-Innenausstattung (I/79 GW-R, Gurtband traghöhenverstellbar), Farbe: gelb, Material: Duroplast aus Glasfaser-Polyester, Gewicht: ca. 405 g, praktischer Einhand-Drehverschluss zur schnellen Kopfgrößenanpassung, Größeneinstellung: 53 - 61 cm
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Schutzhelm
Farbe Bekleidung:
Gelb
Norm:
EN 397
Gewicht:
<500 g
Marke:
Schuberth Helme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schuberth
1190372980
ab € 46,49*
Sonstiges
Schuberth
1190472980
ab € 46,29*
Sonstiges
Schuberth
1190172980
ab € 46,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.